ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10281083
品番
SB23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,360
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれない、手触りのよさ
材質
SUS305
トラスコ品番
355-8801
質量(g)
10/m
線径(Φmm)
2.3
寸法A(mm)
3.1
参考使用荷重(kg)
4.0
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
13.0