※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
デジタル式パイプゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10281233
品番
TPD-617J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,290
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
トラスコ品番
816-7892
質量(g)
255
アンビル形状(mm)
Φ0.5,1.0,2.0交換式
測定子形状(mm)
Φ1.6球状
指示誤差
±20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10281233
TPD-617J
20926887
TPD-617A
デジタル式パイプゲージ
テクロック
1台
¥
62,980
税込
¥
69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)