※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル式パイプゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10281242 品番TPD-618J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5 トラスコ品番816-7893 質量(g)260 アンビル形状(mm)Φ5.0(Φ7.0,10.0交換式) 測定子形状(mm)Φ1.6球状 指示誤差±20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10281242 TPD-618J 20926896 TPD-618A デジタル式パイプゲージ テクロック デジタル式パイプゲージ テクロック 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする