※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個測定範囲(mm)20(継足5本取付時 230)校正証明書-注文コード10281748品番DM-293
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など45種類から選べます他の種類を見る ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。