DMD-2100J 標準型デジタルデプスゲージ テクロック 10281757 DMD-2100J 標準型デジタルデプスゲージ テクロック 10281757

標準型デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 注文コード10281757 品番DMD-2100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,710
この商品は測定範囲・最小表示量など36種類から選べます 他の種類を見る

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。

測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 質量(g)310 測定力(N)1.0以下 トラスコ品番816-7844 測定子形状(mm)針状 指示誤差±5μm
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10281757 DMD-2100J 20926397 DMD-2100A 標準型デジタルデプスゲージ テクロック 標準型デジタルデプスゲージ テクロック 1台 58,980 税込64,878 大型かつ丸型の表示部で視認性が上がりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする