※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジツール
フジツールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
フジツールの マイクロメーター
フジツールの マイクロメータその他関連用品
インサイド1m基準補助パイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10282003
品番
04-440
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全長(mm)
1000
外径(Φmm)
19
付属品
水準器付きジョイント継手
トラスコ品番
732-2330
材質/仕上
SUS304
質量(g)
2000