※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの マイクロメーター
テクロックの デジタル内側マイクロメータ
マイクロホールテスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
1.7〜3.2
注文コード
10282143
品番
MT-3N
参考基準価格(税別)
¥241,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
1.7〜3.2
測定子(mm)
1.70〜2.10・2.10〜2.40・2.30〜2.70・2.70〜3.20
指示誤差
8μm
トラスコ品番
816-7835
質量(g)
55
繰返し精密度(μm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。