※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の マイクロメータヘッド
SK マイクロメーターヘッド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10282344
品番
1702-050
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜13
目量(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
トラスコ品番
817-6604
全長(mm)
67
本体質量(g)
40
先端形状
平面
ステム形状
ストレートステム・クランプ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応