※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の マイクロメータヘッド
SK マイクロメーターヘッド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10282353
品番
1709-350
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜15
目量(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
トラスコ品番
817-6606
全長(mm)
75.5
本体質量(g)
60
先端形状
平面
ステム形状
ナット付ステム・クランプ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応