※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
丸井の ダイヤルゲージ
丸井の ダイヤルゲージ応用測定器
円弧マスター用台座
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10282694
品番
MDM-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
円弧マスター用の台座です。
最小読取値(mm)
0.01
測定範囲(mm)
Φ150〜250
用途
円弧マスターの固定。
トラスコ品番
838-1300
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
質量(g)
920
注意
写真は、円弧マスターの装着例です。
円弧マスターは別売となり、本商品は台座のみとなります。
(一番上のデジタルインジケータと真中の金属部分が別売です)