※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
丸井の ダイヤルゲージ
丸井の ダイヤルゲージ応用測定器
円弧マスター用台座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
Φ350〜450
注文コード
10282712
品番
MDM-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
測定範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円弧マスター用の台座です。
最小読取値(mm)
0.01
測定範囲(mm)
Φ350〜450
用途
円弧マスターの固定。
トラスコ品番
838-1302
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
質量(kg)
2.58
注意
写真は、円弧マスターの装着例です。
円弧マスターは別売となり、本商品は台座のみとなります。
(一番上のデジタルインジケータと真中の金属部分が別売です)