FH-200 フリーホルソー 未来工業 10283786

フリーホルソー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10283786 品番FH-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は適合材など3種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取付けるだけでOK!
Φ40〜Φ200Iまで穴あけ寸法自在です。
穴あけ寸法の調節が容易に行えるゲージ付。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
替刃式です。(FH-250は超硬刃です。)
防塵クッションは取替え可能。汚れたら洗えます。

用途
石膏ボード・合板用
石膏ボード、合板用
切削径(Φmm)40〜200 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6 切削対象材石膏ボード(27mm迄)、合板(12mm迄)※切削径150mm以上の場合は、5.5mm迄 仕様替刃2枚付、FHゲージ付
注意
※切削時は絶対にフリーホルソーを持たないでください。
※インパクトドライバーはドリルモード以外で使用しないでください。(破損の恐れがあります。)
※FH-1Hの切削穴径はフリーホルソー標準装備刃より約2〜3mm小さくなります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※切削時は絶対にフリー彫るソーを持たないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10283786 FH-200 32740136 FH-200N フリーホルソー 未来工業 フリーホルソー 未来工業 1本 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45532286
2019-08-13
用途:
ダウンライトの穴あけ作業時
小川電気 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすいが開口径の調整時、ツマミが小さく力が入りにくく、カバーがもう少し下がれば調整しやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45532286
2018-09-16
用途:
ダウンライト取付工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

以前の物より格段に使い易くなって居ます。防塵クッションはとても良いです。以前はスポンジだったので買い替えて良かったです。

対象商品:
32740136
2013-05-04
用途:
天井ダクト穴あけ

この商品は ボードをあけるには結構いいと思う 充電ドリルでいけるのでよい。ただ本体がもう少し軽くなるとベストいくつも天井の穴を開けていると重い、手が疲れる。厚み調整がができるので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
32740136
2018-03-17
用途:
ダウンライト等の穴開け
山王総合株式会社 様

寸法の設定が途中で動いてしまい、何個も穴開けを仕様とすると再度設定し直さなければならずもう少し固定のボルトが緩まないように工夫して下さい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする