未来工業
未来工業の ホールソー・コアドリル
未来工業の ホールソー
未来工業の ホールソーセット品
デンコーホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10283822
品番
DH-63
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合
刃長/43mm
シャンク径/Φ7mm
センタードリル径/Φ8mm
径(Φ)
ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5
全長(mm)
105
仕様
石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ
切削材厚さ(mm)
ベニヤ/5.5まで
幅(Φmm)
70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください