No.338 NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 1眼型 10284023

NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色イエロー 注文コード10284023 品番No.338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はレンズ色など4種類から選べます 他の種類を見る

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。

レンズ色イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色イエロー 用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10284014
2023-03-13
用途:
溶接仮付け、軽作業時に

これまでは他社のクリアレンズのみを使用していましたが、溶接作業との併用作業があるため、他者の光が目に入ることがありました。こちらに変更してからは気を使うことなく作業ができます。また他社の同等品よりも安価なため、今後はクリアレンズも試したいと思います。

対象商品:
03337871
2022-07-24
用途:
ディスクグラインダーによるアルミ製品切断
その他業種

メガネを掛けていますが、掛け外しがメガネの上からでも簡単です。

対象商品:
03337871
2022-07-17
用途:
草刈り用
サービス業

安いので不安でしたが、特に不満はありません。
使用後はすぐに水洗いすると、汚れが落ちやすいです。

対象商品:
03337871
2022-09-07
用途:
感染症予防
医療・福祉・介護関連業

消毒しながら使っている。内側がくもりやすい。軽くてよい。

対象商品:
03337871
2022-02-04
用途:
ガーデニングや工作作業の時
その他業種

軽くて使い易い、眼鏡を使用しているので、使い易い、家庭に1〜2個は防災用も含めて準備しておきたいですね。 ポリカーボネートは太陽光に弱いので保管が難しいかな。

対象商品:
03337871
2020-10-30
用途:
コンクリートと石の接着部分の剥離時
ニューステージ株式会社 様 (不動産業)

大きさといい使い勝手が非常によかったとおもいます。

対象商品:
03337871
2021-06-19
用途:
仕事用

サンダー使用時等に使用しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
03337871
2020-07-22
用途:
UV-Cの光の保護
その他業種

山本光学のUV保護メガネなのでとても安心感があります。
視界もクリヤーで曇りもなく、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする