6122814328 シリコーン シーラント 積水フーラー 内容量333mL 10284915

シリコーン シーラント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) 液色クリア 注文コード10284915 品番6122814328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は液色など13種類から選べます 他の種類を見る

防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。

用途
建築用・一般用
ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。
建築物における各種、内・外装の目地シール。
建築金物類における各種、ジョイント部のシール。
浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
液色クリア 内容量(mL)333 主成分シリコーンポリマー 伸び(%)390 引裂強度(kg/cm)5 タックフリータイム(分)20℃:10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10284915 6122814328 05842785 SR-209 シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン 1本(330mL) 619 税込681 メーカーに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする