R13E ラピッドガンタッカー Rapid(ラピッド) 10285021

ラピッドガンタッカー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10285021 品番R13E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトエルゴノミックデザイン。
ボディは強力ABSプラスチックでありながらマガジンなどの主要部品はスチールを使用。
打撃時反動軽減タイプ。

質量(g)310 使用ステープル(mm)19/7、13/9 用途ポスター止め、布張り、キャンパス張りなどに最適

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028637
2024-02-29
用途:
バイクのシート貼り付け
サービス業

どしろーとのため、多少コツはいるが、少なくとも2回に1回は完全に打ち込める優れもの。やはり安物とは違う。十分満足。

対象商品:
35028637
2023-04-14
用途:
ネットの取付

市販されている低価格品とは違いしっかりしていて確実に針を打ち込める。

対象商品:
35028637
2021-01-05
用途:
布の貼り付け
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

日本製と比べて、非常に扱いやすく、手に負担がなく、優れている。

1人が参考にしています
対象商品:
35028637
2017-10-16
用途:
大工作業
有限会社 さくら医薬品 様 (卸売・小売業)

建築材料の保護シート止め等々に快適 重量感もありとっても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35028637
2017-10-08
用途:
断熱材取り付け
ウッドデザインワークス 様

仲間たちがこれが一番いいと言ってたので買いました。少し硬い気がしますが丈夫そうで気に入ってます

対象商品:
35028637
2016-10-14
用途:
梱包副資材の固定

メーカー品で堅牢、手にやさしいとあったので購入しました。
他のメーカーの物を使用していないのでわかりませんが、それほどでもない気がします
レバーが滑るので安定感にかけます

対象商品:
35028637
2015-04-06
用途:
バイクのシート交換

非常に力強く打ち込めます。安価なものより強いのでバイクのシート交換作業には適していると思います。全体クロームの質感も道具好きにはたまりません。値段が少々高いのがマイナスですが、質感が良いのでその値段の高いのが特別感というプラス方向にさえ(笑。
立て看板作成にも使用しましたが、力が強いので枠が柔らかい木だと打ち込まれ過ぎかな。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする