梱包ヘルパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10285186 品番690-B01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。

キャスター径(Φmm)40 材質スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×850 適合サイズ幅15/15.5mm,長さ1,000m巻き専用
注意
※幅15.5mmのPPバンドは適合致しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10285186 690-B01 08514633 690-B01 梱包ヘルパー エム・あい 梱包ヘルパー エム・あい 1台 65,980 税込72,578 購入条件が異なります。(代引き不可になりました。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08514633
2017-09-22
用途:
製材品の梱包
有限会社 マルサン 様

今回で2台目です。キャスター付きで移動も簡単でストッパーケースも付いていてとても便利に使っております。バンドの出すぎストッパーも重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする