ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10285222
品番
P-815R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
80
材質
PLA
付属品
ねじセット付
適合
P-815R
チップ色
白
先端幅(mm)
1.2