曜日別特売
J10BNS 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ 10285362

J10BNS 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ 10285362
J10BNS 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ 10285362

青銅スイングチェッキバルブ 10K

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード10285362品番J10BNS
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)55寸法H(mm)39接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285405
2022-08-17
用途: 井戸水で使用
水化工業株式会社その他業種

取り替えて、1か月もたたずに水漏れが発生した。
不良品なのか全くもって弁の機能が果たされていない。

対象商品 : 10285396
2018-02-06
用途: 機械の部品交換
製造業

10年目になるので部品交換をします。
信頼のおける商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする