US-N 10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ 10285606

US-N 10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ 10285606
US-N 10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ 10285606

10K ステンレスゲートバルブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード10285606品番US-N
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
用途一般汎用・建築設備用呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼寸法L(mm)87寸法H(mm)165接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)100使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285563
2015-07-03
用途: 畑かん用ポンプ場小配管改造に使用

冷却水配管(小配管)が2本にわかれていて、分配流量をそれぞれ調整したいためゲート弁を増設した。ゲートバルブは全開にすると、バルブ通過直径は管断面積のほぼ100%なので、全開で管摩擦抵抗ゼロ。全閉で抵抗無限大。中間開度では開度にほぼ比例して管摩擦抵抗が変化するので、流量調整には最適でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする