最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.4/350A:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0/350A:0.86
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.7
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄寸法L(mm)200寸法H(mm)462接続方式管フランジ寸法D1(mm)200使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ