J5 FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285843

J5 FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285843
J5 FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285843

鋳鉄ゲートバルブ5K

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード10285843品番J5 FSRF
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):0.7
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.20
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力5K材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)170寸法H(mm)382接続方式管フランジ寸法D1(mm)180使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285852
2017-05-17
用途: 注水用ポンプのバルブ破損による交換
農・林・水産業

未梱包での送付であったため、商品にキズがついていた。性能には影響がないが、プチプチでも巻いてあればキズの防止になるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする