※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10286072 品番GOM-3A
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

小型・軽量
省電力設計
スイッチの切替で3つの測定方法
照明ランプ・流量チェッカ付
メタン以外の可燃性ガスの測定
(GOM-3Aはメタン仕様も可能)

測定範囲
酸素:0〜25%
可燃性ガス:0〜100%LEL
測定原理
酸素:ガルバニ電池式
可燃性ガス:接触燃焼式
指示精度
酸素:±0.5%O2
可燃性ガス:フルスケールの±5%
警報方式
酸素:短い断続音・ランプ点滅
可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅
警報設定値
酸素:18%
可燃性ガス:20%LEL
測定対象気体酸素・可燃性ガス トラスコ品番542-5212 質量(kg)1.2 寸法150(W)×70(D)×110(H) 電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本) 表示方式アナログメーター式(照明機能付) 連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時) ガス採気方式採気式 防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする