日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ プラグ(ホース取付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286211
品番
K-02PH BRASS
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
モノタロウではこんなお得な商品も!
金型用カプラー プラグ(ホース取付用)
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
材質(本体)
真鍮
流体
水・温油
最高使用圧力(MPa)
1.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
360-8646
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
21
寸法C(mm)
15
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
寸法B(Φmm)
4.5
寸法Lp(mm)
42
寸法T(Φmm)
8
寸法Hp(Φmm)
12
相手側ホースサイズ
1/4ホース用
トルク値N・m(kgf・cm)
9(92)
注意
※流体の流れ方向:流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
※真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。