日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ ソケット (メネジ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286236
品番
K-03SM BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
モノタロウではこんなお得な商品も!
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
寸法A(mm)
29
寸法B(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
21
寸法Hs(mm)
六角19
寸法Ls(mm)
52
寸法N(mm)
16.8
寸法d(Φmm)
18.5
流体
水・温油
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc3/8
ねじ径T
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮
種別
汎用型・金型冷却水口継手
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
注意
※流体の流れ方向:流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
※真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。