※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10287278 品番S-130-40M
参考基準価格(税別)¥174,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。

入力電圧(V)100 出力電圧(V)0〜130 用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として 仕様電圧計付 トラスコ品番850-0555 質量(kg)29 最大電流(A)40.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする