※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山菱電機
山菱電機の 変圧器/トランス
ボルトスライダー据置型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0〜130
最大電流(A)
20.0
注文コード
10287323
品番
S-130-20M
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・出力電圧・最大電流
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0〜130
容量(kVA)
2
仕様
電圧計付
トラスコ品番
850-0552
種別
据置型電圧調整器
質量(kg)
11
最大電流(A)
20.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。