ロータリプラグ(メネジ取付用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10287392 品番 RL-30PM STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,465 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)32.8 寸法Lp(mm)50.8 流体空気、不活性ガス 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc3/8 ねじ径TR3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 トラスコ品番170-5997 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0 トルク値N・m(kgf・cm)25(255)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10287392
2020-11-12
用途:
エアーツール
建設業・工事業

良かったです、寿命も長くコスパも凄くよいと思います。

対象商品:
10287383
2017-10-16
用途:
エアホースの接続部品

特に問題なく使えております。複雑の部品で無いのでコスト重視です。

対象商品:
10287383
2015-01-14
用途:
エアーインパクトレンチに使用

これを付けてからホースがねじれる事も無く使用でき、今までの様にホースのねじれを気にせず作業出来るようになり重宝しています。

2人が参考にしています
2018-02-27
用途:
サンダーエアー工具使用
製造業

サンダー研磨に使用:10ケ使用中、3ケで抜けが発生、シールリング破損で、エアー漏れ大、スナップリングの用途不明、ボール玉径小のため、抜け止め効果なし、(2.0.→2.5は必要)。改造必要。
(有)平野製作所

1人が参考にしています
対象商品:
10287383
2015-02-18
用途:
インパクトレンチに使用

サンデーメカニックでバイクや車に使用している1/4と3/8のインパクトレンチに使用するのに購入、取付後はホースのねじれや絡まる事も無く大変なプラグです。
ただ2つ購入して1つがクルクル回る部分からエアーが漏れてしまう事がありました。コスパを考えると仕方ないのかと諦めています。
ただ、商品はとっても便利で価格もお安く入手できたので喜んでおります。
単品で購入し送料を負担するのがもったいないので他の商品と合わせて送料無料時に再注文しよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10287383
2009-04-01
用途:
エアーインパクトレンチに使用
農・林・水産業

エアツールの中でも一番使用頻度の高いインパクトレンチに使っていますが、カプラー部がクルクル自由に回転するのでホースの取り回しに自由が利いて助かっています。
価格がもう少し安ければ他のエアツールにも装備したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10287392
2017-02-03
用途:
大型用インパクトのストレートプラグと交換
高橋商会 様

床に置いた重い25.4mmインパクトの標準装備のストレート形状プラグにエアホースを接続するのが難儀だったのです。このロータリープラグに付け替えたら接続が楽!作業時には接続部が動くのでホースが邪魔にならない!是非お勧めの逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする