ロータリプラグ(オネジ取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10287401 品番RL-20PFF STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,275 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
流体空気、不活性ガス 取り付け形状オネジ取付用 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズG1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 トラスコ品番170-6004 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10287401
2022-06-07
用途:
塗装ガンとホースの間に
その他業種

塗装ガンの取り回しが良くなるという話を目にして購入しました。
使ってみてなるほどと感じるアイテムだと思いました。
手持ちのソケット幾つかと相性が出ましたがそういう物だと思うので問題なしです。

対象商品:
10287401
2021-05-11
用途:
エアースプレーガンに取り付け

吸い上げ式エアースプレーガンを使用するにあたり角度がついていた方がよかったためこれを選びました。角度もばっちりでした。また、初めてロータリー式を使用しましたがこれがまたスムーズでホースの絡みも少ないと思います。やっぱり安心の日東工器製です。

対象商品:
10287401
2018-06-24
用途:
車両の塗装。

塗装ガンのグリップにレギュレタや、セパレータ等、装着した場合、低いポイントへの塗装に便利です。値段も手頃なので絶対オススメです。

対象商品:
10287401
2017-12-11
用途:
塗装作業
石黒商店 様

絡みもなくよくホースが痛む原因となるところなので安価で手に入り助かっています

対象商品:
10287401
2017-07-28
用途:
ガンスプレー塗装作業
建設業・工事業

新たにスプレーガンを購入予定なので、それに付けようと思っています。
手持ちに4ケ、ガンがありますが全て装着しています。
傾けて吹く際には、便利です。

対象商品:
10287401
2015-05-22
用途:
塗装
MAKE 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする