※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山菱電機
山菱電機の 変圧器/トランス
ボルトスライダー据置型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
0〜240
最大電流(A)
3.0
注文コード
10287533
品番
S3P-240-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,700
この商品は
入力電圧・出力電圧・最大電流
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
0〜240
容量(kVA)
1.04
仕様
電圧調整器
トラスコ品番
850-0578
質量(kg)
12.5
最大電流(A)
3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。