※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー据置型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)200 出力電圧(V)0〜240 最大電流(A)45.0 注文コード10287558 品番S3P-240-45
参考基準価格(税別)¥440,500 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は入力電圧・出力電圧・最大電流など29種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)200 出力電圧(V)0〜240 容量(kVA)15.5 トラスコ品番850-0580 種別据置型電圧調整器 質量(kg)110 最大電流(A)45.0 相数三相4線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする