※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー据置型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)200 出力電圧(V)0〜240 最大電流(A)5.0 注文コード10287567 品番S3P-240-5
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は入力電圧・出力電圧・最大電流など29種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)200 出力電圧(V)0〜240 容量(kVA)1.73 トラスコ品番850-0581 種別据置型電圧調整器 質量(kg)13.5 最大電流(A)5.0 相数三相4線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする