二輪車

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10287785 品番 1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

IKブランド定番の2輪車

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)1160 積載荷重(kg)120 すくい板長さ(mm)170 すくい板幅(mm)370 質量(kg)9 使用車輪(Φmm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10287794
2020-06-13
用途:
コンクリートの型枠移動に使用
運輸・通信業

70〜80キロ位のコンクリートブロック制作した物の移動に使用。
鉄板部分が少し短めなので補強して延長して使用してます。
使った感じはまずまず。
タイヤがノーパンクの一輪車で使うような感じのだと
もう少し使い勝手が良さそうかな?

対象商品:
10287794
2019-02-15
用途:
重量荷物移動
カネ中養魚場株式会社 様 (農・林・水産業)

作りが頑丈で、キャスターが大きいので安定して運べます。ちょっと重いです。

対象商品:
10287785
2017-04-14
用途:
ダンボール運搬、移動
卸売・小売業

他のメーカーの二輪車を長年使用してきましたが、今回は、とてもしっかりした造りで、使い易いです。長く使えそうで、良かった。

対象商品:
10287785
2017-02-01
用途:
商品輸送の際・・・(プラットホームでの仕分けピッキング作業時に)

中心にある支柱が1本では、重心が高い商品(冷蔵庫)や重心が低い重量物(エンジン・建築資材・電材及び管鋼材資材)など強度、耐久性に問題有り。弊社では、支柱を2本追加をして補強をしております。

1人が参考にしています
対象商品:
10287785
2014-08-07
用途:
畜舎(薬用ウサギ飼育)の清掃
農・林・水産業

使用者の身長により調節出来ればさらに使いよいと思います。
少し使用目的にあわせて手を加えましたがまずまずです。

対象商品:
10287794
2015-12-07
用途:
弊社、家電配送部署にて使用。

逆エル型の設置面に保防資材もしくは保護資材を施していただくと、商品にも傷が付きにくいかと思います。


運搬する全ての商品が完全梱包とは言い切れず、簡易梱包の商品などは、接着面が丸いのですが 直接商品に当たりエクボなどの
凹凸が出来かねないので検討願います。


品質は、売る側も使用する側も同じ事なのでコストガ売価に附加されない様な、商品開発を希望致します。


重さや、使い心地は全く安全で大丈夫です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
06313517
2008-09-05
用途:
アミューズメント機器の移動、運搬。
アップライトメダル機等
株式会社ママ・トップ 様

すくい板角に小さい車輪が付いており、ロックを解除す事によってそのまま倒す事ができる為、容易に運搬が可能。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする