パイロットタップ付きリコイルキット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10288345 品番 37103
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
セット内容リコイル、パイロットタップ、挿入工具、マグネット式折取工具 リコイル数10 サイズM10-1.25×1.5D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288372
2025-02-08
用途:
ロビンエンジンオイルドレーン部分
サービス業

問題なく使えました。
強度もアップしました。
パイロットタップの長さに注意する必要があります。
パイロットタップについては取説には明記されていません。

対象商品:
10288354
2022-11-13
用途:
ブレーキキャリパーのネジ穴修理に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ネジ穴につっこんで回していくだけでネジ穴がつくられるのでとても簡単。
ただ、正しい使い方は自分で調べなくてはならないので正しい使い方の判断が難しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
10288336
2020-09-23
用途:
ネジ穴の再生

本製品には問題点が2つあります。

まず、本製品はパイロットタップ付きですが、付属の説明書にはパイロットタップの使用方法について全く記載されていないこと。

また、付属のハンドルにパイロットタップを差し込む穴が開いていない(ふさがれている)ため、別途タップハンドルなどを用意する必要があること。

これが仕様なのか、不良品なのかわかりませんが、注意が必要です。


商品の説明欄には記載がありませんが、パイロットタップの特長上、基本的に貫通穴には問題なく使用できますが、非貫通穴に使用する場合は、ネジ切りされた部分の全長は1p程度短くなります。

5人が参考にしています
対象商品:
10288311
2018-01-19
用途:
バイクのタンク固定ねじのリコイル
建設業・工事業

パイロットタイプなので電動ドリルによる別途ねじ切りが必要無く、手動でゆっくりと確実にリコイルできます。ただし、先端がM6で先行するので貫通後1cm程度の突き抜けスペースが必要です。付属しているインサートは1.5cmと長かったので1.0cmのインサートを別途購入しました。また、タップハンドルも別途購入しました。実質的には商品価格=パイロットタップの値段みたいなものです。価格は高いですがその分、失敗もし難いので初心者には安心感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
10288372
2017-03-22
用途:
使用しませんでした
農・林・水産業

おなじような物が、自動車工具屋さんで半値の価格で売れれていました

対象商品:
10288372
2016-03-17
用途:
ヘリサート加工

パイロットタップだったので、加工がかんたんでした。
他のサイズも、パイロットタップ式を買おうと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
10288363
2019-06-27
用途:
ドレンボルトのロペ
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パイロットタップが付いているのでしっかり垂直が出てミスがありません。

3人が参考にしています
対象商品:
10288327
2014-04-24
用途:
鉄製車体ネジ修復

独占品なのか高価。ただパイロット付きタップなので、機械をバラして治具につけなくても修理可能で重宝する。
パイロット部分が長過ぎ、奥で当たるので、別途仕上げ用も購入した。
交換用のパイロットタップも安価にて別売されていると助かる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする