明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
2P20Aコネクターボデー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10288556
品番
MC2639
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V
対応
RoHS
適合電線(mm
2
)
2・3.5
トラスコ品番
735-9187
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応