2P20Aプラグ(3M)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10288565 品番MP2561
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V 適合電線(mm2)2・3.5 トラスコ品番735-9896 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288565
2023-07-11
用途:
器具の交換用
しんせい 様 (サービス業)

使用している機材が古いのでこのタイプのコネクターを購入しました。
ちなみにこのタイプのコネクターを使用して30年以上になります。

対象商品:
10288565
2019-12-15
用途:
古いバイクのメンテナンス

外国の通販で200V仕様のヒートガンを購入。
ソケット形状に合わせたプラグを買うためにホームセンターに行っても、どうせ適当なものが無いか、もしくはずいぶん高価だろうと「モノタロウ」で調べると、安くて良さそうなものがありました。
到着してヒートガンのコードに装着しました。とてもしっかりしたつくりの良い商品で、安心して200Vでも使えそうです。

対象商品:
10288565
2020-02-13
用途:
農業機械モーターの配線
農・林・水産業

農業機械200Vモーターの配線に使用、配線後テープでの絶縁が必要無いので綺麗に仕上がった。

対象商品:
10288565
2018-02-28
用途:
旧20Aコンセントに使用

品質に問題はありません。ホームセンターには置いてないようだったのでたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする