明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
明工 2コ口タップ接地3Pコード1m
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10288583
品番
MR2937
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コンセント個数
2
コード長さ(m)
1
トラスコ品番
736-0151
色
白
スイッチ
なし
定格
20A 250V
コンセント形状
3P(接地2P)
プラグ形状
ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応