3P20Aプラグ(3M)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10288608 品番MP2562
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS トラスコ品番735-9900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288608
2020-07-14
用途:
電気
農・林・水産業

室内の電気の利用状況を知るために購入しました。 
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする