明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
プラグ2P グリップ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10288836
品番
MP7002
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
グリップ付
色
黒
適合電線(mm
2
)
2〜3.5
トラスコ品番
735-9934
RoHS指令(10物質対応)
対応