明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
引掛ゴムプラグ2P防水兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10288933
品番
MH2582
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番
735-9543
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子
2mm
2
:R2-4、3.5mm
2
:R3.5-4
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4