※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10288958 品番MH7038
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番735-9721 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5 適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288958
2023-11-20
用途:
単相20Aコンセントに

中華製?溶接機のコンセントに使用しました。
100/200v兼用の機器なので誤接続防止と200v20A接地付きというのも有って延長コード用も含めて購入です。
自分1人が使うなら良いのですが100v形状のコンセントに200vを流したく無かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする