明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
引掛プラグ2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10289028
品番
MH2574
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
対応
RoHS
適合圧着端子
2mm
2
・3.5mm
2
:RAA・RAC3.5-4
適合電線(mm
2
)
2CT.・2RNCT:2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):2・3.5
トラスコ品番
735-9489
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず絶縁被覆付圧着端子をご使用ください。