引掛防水コネクタボデー接地2P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10289098 品番MH2637
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 仕様引掛・防水 トラスコ品番735-9578 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289098
2024-03-04
用途:
溶接機の延長ケーブル製作
農・林・水産業

単相200V 30Aのプラグが探してもなくて探した結果見つけました。
デカイけど容量に余裕が持てて満足です。

対象商品:
10289098
2020-05-31
用途:
電気配線工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

キャブタイヤケーブルの延長接続器として使用しました。素線を挟み締め込み接続するタイプであるが、圧着端子を使用しないことに引き抜けの不安を感じるため、端子も使用出来るように接続部分を考慮して欲しい。屋外で使用する場合を含め気密性が有り安心して使用することが出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
10289098
2017-09-17
用途:
電源ケーブルのコネクターボヂィ
県民交流広場 様 (その他業種)

期待していた製品でオスコンセントと対の製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする