コネクタ本体の内部が光るので通電が確認できます。ケーブルもソフトで取り回しもしやすいです。
通電ランプは数ヶ月で暗くなって光らなくなりました。2m㎡の線としては被覆がかなり薄い。日常的に引き回す作業用としてはキャップを含め耐久性に不満足。
コンセントに通電灯が付いているので、活線の見分けが出来て便利。コードの耐久性もあって安心して使える。
コンセント部分が光ため、薄暗い作業場でも見つけやすい
3口それぞれにキャップがついており、コネクター内部が汚れにくい
ただし、キャップが外れ易く感じる
希望のサイズ・カラーでした。価格面は、申し越しリーズナブルな価格を期待していました。製品はよかったです。
通電ランプは便利。またフックつきなので収納に助かる。
キャップは外れやすいくて微妙な感じでした。
10mと線の太さで値段などを他と比較して購入。
カラーバリエーションもあるので、線によって用途を分ける使い方も出来るが寒冷色など暗い色だと、そこまで室内が暗いわけではないが明るい色に近い方が今回、10m超える延長コードなので床など這わせても見やすいかなと思いイエローを購入。
防塵カバーも作業が研磨作業がメインとなるので助かります。しかし、あくまで防塵としてのカバーなのかそこまでシッカリしてるわけではなさそう。コードを繋いだ後はずっと繋げっぱなしになると思うので、特に問題にはならないと思いますが、キャップが多分、作業してたらいつか切れたりして外れ紛失しそう。(ただの延長コードになる
以上の点から改良としては
①明るく見やすい色(オレンジ・赤などの注意・警告を促す色ならもっと良い)
②防塵キャップが簡易的で耐久的など長期使用を考えると、トラッキング防止コンセントの様なカバー不要のモノ
コスパやその場限りならコノ仕様でも特に問題はありませんが、強いて言うならのレビューです。
モノや使用者によっては完全に差込が浅い状態で使用してしまう人もいるかも知れないので防塵といっても使用者がちゃんと正しい使用をしないと意味が無い。レビューに「防水キャップ」とコメントがあったので、コレは「防塵キャップ」なので間違った使い方をしてないか気になります。防塵であって耐水は無いと思いますので使用目的にあった使い方とモノを選び使いましょう。