明工社
明工 引掛埋込コンセント接地2P
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10289134
品番
MH2877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ROHS指令対応品です。
差込口形状
(引掛形)接地2P 20A 250V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
トラスコ品番
735-9616
材質
ユリア樹脂
コンセント個数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意