※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
防水コネクターボデー3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10289423
品番
MC2614-N
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボディ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
トラスコ品番
735-9179
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応