※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
防水プラグ2P
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10289448
品番
MP2514
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
2P 30A 250V
対応
-
適合圧着端子
3.5mm
2
:R3.5-5、5.5mm
2
:R5.5-5
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5
トラスコ品番
735-9829
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※上記以外の電線は使用しないでください。
※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。