KF1.5-1500 KFラックギア KANA(片山チエン) 10289833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF1.5-1500 KFラックギア KANA(片山チエン) 10289833
KF1.5-1500 KFラックギア KANA(片山チエン) 10289833

KFラックギア

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
モジュール1.5
歯幅(mm)15
全長L(mm)1507.97
歯数320
320
159
318
106
212
435
80
160
240
326
64
128
192
261
53
217
40
120
163
32
96
27
内容量1本注文コード10289833品番KF1.5-1500
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
モジュール1.5歯数320歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染かみあい高さH1(mm)18.5高さH(mm)20圧力角(°)20歯形並歯質量(kg)3.3種別ラックギヤ精度JIS N4級全長L(mm)1507.97熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
注意
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおこなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289824
2021-01-30
用途: 自作旋盤
建設業・工事業

お値段が安くて精度もありスムースに動作してとてもよかったです。

対象商品 : 10289815
2015-12-14
用途: 自作CNC
永福興産

忙しくまだ 使用していないが 1.5以下の 制度みたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする