※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KFラックギア
(2件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
モジュール
2
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
歯幅(mm)
20
10
15
20
25
30
40
50
60
全長L(mm)
1005.31
499.51
999.03
1507.97
2049.89
502.66
1005.31
2048.32
2045.18
508.94
歯数
160
160
160
159
318
106
212
320
435
80
240
326
64
128
192
261
53
217
40
120
163
32
96
27
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10289867
品番
KF2-1000
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
かみあい高さH1(mm)
23
高さH(mm)
25
圧力角(°)
20
歯形
並歯
質量(kg)
3.7
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
全長L(mm)
1005.31
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
注意
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおこなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500