※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
K標準ピニオンギア
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
32
32
32
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
38
40
42
45
46
48
50
12
13
14
44
モジュール
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全220種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10290402
品番
M1B32
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
32
軸穴径(mm)
10
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径BD(mm)
26
圧力角(°)
20
基準円直径P(Φmm)
32
形状
S1
歯形
並歯
歯先円直径D(Φmm)
34
質量(kg)
0.1
精度
JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
全長L(mm)
20
トラスコ品番
333-2012